Beli kap lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- INTERLUC Kap Lampu T8 OutbowDeskripsi:2 x 120cm T8 Plastic caseatribut:
- Color: White
- Installation Type: Outbow
- Power (W): 2x20 LED
- Shape: T8 Housing
- Voltage (V): 100-260
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- INTERLUC Kap Lampu T8 RM InbowDeskripsi:2 x 120cm T8 Aluminium caseatribut:
- Color: Silver
- Installation Type: Inbow
- Shape: T8 Housing
- Voltage (V): 100-260
- Non Brand Kap Lampu TKOatribut:
- Material: Steel Plate
- Finishing: White (Powder Coating)
- IP Rating: 20
- Non Brand Kap Lampu TKIatribut:
- Material: Steel Plate
- Finishing: White (Powder Coating)
- IP Rating: 20
- Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL)Deskripsi:Armature onlyatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1240x320x85
- Finishing: White (Powder Coating)
- IP Rating: 20
- Installation: Recessed Mounted
- Lamp Quantity: 2
- Material: Steel Plate
- Type: RM T8 2x1.2m
- PISCO Tubing Fitting Straight (Sambungan Lurus)Deskripsi:Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tubeatribut:
- Material: Metal body: Brass+Nickel plating. Open ring: polyacetal (POM)
- Shape: straight
- Type: Standard type
- Operating Temperature Range: 0 to 60°C (without freezing)
- Fluid: Air, water (conditioned)
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Vacuum Pressure: -100kPa
- Livi Tisu Tangan Roll Evo HRTatribut:
- Number of Sheets: 1
- Number of Ply: 1
- Sheet Width (mm): 205
- Sheet Length (mm): 150000
- Inner Packaging: Unwrapped
- Outer Packaging: Carton
- MYVO Lampshade (Kap Lampu)atribut:
- Input Voltage (V): AC 220-240
- Color Rendering Index: 80
- Life Span (hour): ±30000
- Golden Flying Fish Frying Pan Harden (Wajan)Deskripsi:Produk inovatif lagi dari Golden Flying Fish, Frypan Harden Anti Lengket! Pengalaman menggoreng & menumis menjadi lebih cepat karena tidak lengket, hemat minyak, cepat panas & panas merata. Bisa dipakai di kompor listrik, induksi & kompor biasa. Diproduksi dengan menggunakan bahan baku stainless steel 430, bersertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) dan food grade sehingga aman digunakan untuk memasak masakan kesukaan anda dan keluarga seperti ayam goreng, ikan goreng, sosis goreng, ham goreng, tumis kangkung, tumis bayam, tumis buncis, dan makanan lainnya. Bahan baku stainless steel dengan ketebalan 1.2mm. Kelebihan Frypan Harden Golden Flying Fish. 1. Tidak lengket (tetap harus menggunakan minyak/media lainnya). 2. Panas merata & cepat panas sehingga hemat energi. 3. Bentuk ergonomis, fungsional & praktis. 4. Gagang tidak panas waktu memasak. 5. Bisa dipakai di kompor listrik, induksi & kompor biasa. 6. Mudah dibersihkan. 7. Antikarat. 8. Bahan stainless ber SNI & Food Grade. "Fry Pan Harden stainless steel UK 20cm"atribut:
- Material: Stainless Steel
- Thickness (mm): 1.2
- MASKO Street Lamp Cover (Kap Lampu Jalan)Deskripsi:- Untuk ukuran kap lampu E-27 atau E-40- Bodi kap lampu dari plat besiatribut:
- Fitting Size: E-27 and E-40
- PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)Deskripsi:Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
- monotaro.id Countersunk L Head Tapping Screw JFL SS304 Pack Kecil (Sekrup Kepala Datar)atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga kap lampu Terbaru November 2026
| Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu) | Rp269.900 |
| INTERLUC Kap Lampu T8 Outbow | Rp109.900 |
| Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu) | Rp149.900 |
| MASKO LED Tube Light Cap (Kap Lampu TL LED) | Rp21.900 |
| INTERLUC Kap Lampu T8 RM Inbow | Rp159.900 |
| Non Brand Kap Lampu TKO | Rp129.900 |
| REPRO LIGHTING Lampu T5 LED | Rp58.900 |
| Non Brand Kap Lampu TKI | Rp189.900 |
| Non Brand Tube Lamp Fixture (Kap RM Lampu TL) | Rp359.900 |
| In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu) | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102126455-1.jpg)

/P102126462-1.jpg)
/2pP107628097-1.jpg)




/g4P114346580-1.jpg)
/8dP104708301-2.jpg)
%20Lurus/PISCO%20Tubing%20Fitting%20Straight%20(Sambungan%20Lurus)/P102529162-1.jpg)

/dtP108302497-1.jpg)
/hkP106129632-1.jpg)
/edP103852517-2.jpg)
/n2P107627830-1.jpg)
/P102529153-1.jpg)
/3fP107824123-1.jpg)
/5uP107627210-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)